3M ITALIA - 3MI7100116922 SCOTCH 1076 IN CARTA TIPO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 55 m
Transparent - nein
Isolierend - nein
Packung
12 ST
EAN
2000000930107
Artikelnummer
3MI7100116922
Herstellernummer
7100116922
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Länge:
55 m
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 1076 è un nastro con filamenti elettrici dello spessore di 10 mil. Questo nastro è concepito per applicazioni di trasformatori di distribuzione riempiti d'olio e offre un'aderenza stabile persino dopo una lunga esposizione ai fluidi del trasformatore. Il nastro ha un supporto di carta di grado elettrico rinforzato con tela di filamento di vetro e adesivo acrilico sensibile alla pressione e compatibile con l'olio.\nIl nastro 3M™ 1076 è dotato di un supportodi carta che offre una saturazione completa per ridurre il potenziale di vuoti. L'esclusivo rivestimento di questo nastro supporta un'eccellente adesione con l'epossidico isolante in carta diamantata durante il processo di cottura del trasformatore. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 40 e 105°C (da 40 a 221°F) e fornisce rigidità per un'eccellente maneggevolezza durante le operazioni di avvolgimento della bobina. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.