Startseite

3M ITALIA - 3MI7100108921 94-EB 63-1 FA - 7100108921

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Isoliermaterial - Gummi

  • Werkstoffgüte des Isoliermaterials - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

  • Durchmesser Aderisolation - 35...35 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

2000000927435

Artikelnummer

3MI7100108921

Herstellernummer

7100108921

Hersteller

3MI

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Isoliermaterial:

Gummi

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Durchmesser Aderisolation:

35...35 mm

Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllodel campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.