3M ITALIA - 3MI7100095377 QTIII 93 EP 630 1 - 7100095377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf
Durchmesser Aderisolation - 45.7...45.7 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074992386
Artikelnummer
3MI7100095377
Herstellernummer
7100095377
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
nein
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Durchmesser Aderisolation:
45.7...45.7 mm
Kit di terminazione autorestringente a media tensione 3M™ serie QT III, tenuta in mastice integrata. Grazie al corpo isolante in silicone autorestringente, il kit fornisce una soluzione facile e sicura per la terminazione dei cavi di media tensione, con proprietà di resistenza all'ambiente migliorate. Per i sistemi di cavi di alimentazione polimerici, utilizzare la terminazione autorestringente 3M™ QTIII. I nostri kit di terminazione sono progettati per cavi di alimentazione con schermatura in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502) e coprono un'ampia gamma di applicazioni. Sono dotati di un corpo di terminazione autorestringente prefabbricato in un unico pezzo, che consente un'installazione rapida e semplice su un'ampia gamma di tipi e dimensioni di cavi, a temperature comprese tra -20°C e +50°C. Non sono necessari calore/fiamma o strumenti per l'installazione. La terminazione autorestringente 3M™ QTIII soddisfa e supera i requisiti della norma europea CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4.


