3M ITALIA - 3MI7100090518 QTII 94-EB 64-4 - 7100090518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf
Isoliermaterial - Gummi
Mit Kabelschuh mitgeliefert - nein
Packung
24 ST
EAN
2000000926629
Artikelnummer
3MI7100090518
Herstellernummer
7100090518
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Kaltschrumpf
Isoliermaterial:
Gummi
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Durchmesser Aderisolation:
45.7...45.7 mm


