Startseite

3M ITALIA - 3MI7100078880 SF408AS EU PC BLUE MIRROR AS - 7100078880

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100078880 SF408AS EU PC BLUE MIRROR AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - blau

  • Verspiegelt - ja

  • Beschlagfrei - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000925547

Artikelnummer

3MI7100078880

Herstellernummer

7100078880

Hersteller

3MI

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

blau

Verspiegelt:

ja

Beschlagfrei:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.\nPer un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. \n\nI nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressionenella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. \n\nLe larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. \n\nLe lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.