3M ITALIA - 3MI7100064963 391-0000 ONE TOUCH PRO INSERTI DISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
2000000925271
Artikelnummer
3MI7100064963
Herstellernummer
7100064963
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Il dispenser di inserti auricolari professionali 3M™ One Touch™ offre un accesso comodo ai lavoratori in movimento. Basta girare e distribuisce in modo accurato e regolare un inserto auricolare alla volta. Il dispenser riutilizzabile indipendente o appeso al muro può essere ricaricato con ricariche One Touch™ dei nostri più diffusi inserti auricolari 3M™ E-A-R™.\nIl dispenser di inserti auricolari 3M™ One Touch™ Pro è stato progettato pensando a te, fornisce una soluzione conveniente per agevolare la disponibilità della protezione acustica in aree rumorose.\n\nErogazione accurata di un inserto auricolare alla volta con una semplice rotazione. Risparmia sulle spese e sull'inquinamento creando meno rifiuti di imballaggio e scegli i boccioni da ricarica, invece degli inserti auricolari confezionati singolarmente. \n\nOffre la flessibilità per essere utilizzato come sistema libero o a parete, il dispenser può essere posizionato all'interno o all'esterno. Resistente alle intemperie, il design innovativo protegge da sole, pioggia e vento durante l'erogazione degli inserti auricolari all'esterno. Il vassoio nella parte inferiore è anche dotato di fori per il drenaggio dell'acqua. Realizzato in materia plastica ABS con una piastra posteriore in acciaio verniciato a polvere, offre resistenza agli urti e un'ampia tolleranza alla temperatura, pur funzionando senza problemi. Ideale per ambienti di lavoro difficili e per un uso ripetuto.\n\nUn semplice monitor di livello offre una chiara visibilità sulle scorte del dispenser ed è facile capire quando occorre effettuare la ricarica, in modo da poter sostituire in modo efficiente i boccioni. La ricarica è un'operazione facile e veloce, richiede solo pochi istanti.


