3M ITALIA - 3MI7100062558 EASY DISPENSER 250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Inhalt - 156.25 g
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046719977505
Artikelnummer
3MI7100062558
Herstellernummer
7100062558
Hersteller
3MI
Werkstoff
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Inhalt
156.25 g
Bergbauzulassung
nein
3M™ Scotchcast™ 8882 Easy Dispenser per resina riaccessibile 250, dimensioni 250 ml. 3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser 250 è un innovativo dispenser per la resina riaccessibile 3M™ Scotchcast™ isolante e sigillante 8882. 3M™ Easy Dispenser 250, oltre a contenere e mantenere separati i due componenti a base di resina, è un sistema che garantisce il rapporto di miscelazione di 1:1 attraverso l'ugello, idoneo per l'utilizzo con la gran parte delle pistole per cartucce standard presenti sul mercato. Cartuccia confezionata singolarmente, pistola non inclusa. 3M™ Scotchcast™ 8882 è una resina incapsulante bicomponente morbida in polibutadiene, progettata appositamente per la protezione delle giunzioni riaccessibili su applicazioni fino a 1 KV. La resina SC 8882 èformulata per tutti i tipi di applicazioni elettriche che richiedono una resina riaccessibile morbida con caratteristiche di manipolazione e prestazione ottimali. 3M™ Scotchcast™ 8882, testata secondo la norma CENELEC HD 623.S1 (EN50393), è conforme alladirettiva UE 2002/95/CE (RoHS) e alla direttiva UE 1907/2007/CE (REACH).