Startseite

3M ITALIA - 3MI7100062125 E A RFIT DUAL EAR VALIDATION

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100062125 E A RFIT DUAL EAR VALIDATION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000924656

Artikelnummer

3MI7100062125

Herstellernummer

7100062125

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Il Fit Test è fondamentale per usura efficace e conservazione dell'udito. Il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear quantifica accuratamente l'attenuazione individuale di ciascun utilizzatore dall'interno di entrambe le orecchie quando indossano cuffie o inserti auricolari. Il nostro sistema impiega solo pochi secondi per misurare su 7 frequenze standard e fornisce una semplice valutazione positiva o negativa per il valore di attenuazione individuale (PAR) di ciascun dipendente per facilitare la formazione sull'importanza dell'adattamento.\nIl Fit Test è fondamentale per usura efficace e conservazione dell'udito. Grazie al nostro sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear puoi ottenere dati rapidi, chiari, accurati e quantificati sull'efficaciadella tua protezione acustica.\n\nLe cuffie o gli inserti auricolari con SNR più elevato non forniscono la protezione prevista se non si adattano o non vengono utilizzati in modo corretto. Per assicurarti che il team riceva la protezione di cui ha bisogno, devi conoscere il valore di attenuazione individuale (PAR) di ciascuno. \n\nIl nostro sistema fa risparmiare tempo poiché il doppio microfono fornisce la misurazione per entrambe le orecchie contemporaneamente. Il processo è estremamente rapido e semplice e richiede solo cinque secondi per misurare la protezione in dB per entrambe le orecchie. Il software è perfettamente integrabile e i risultati possono essere stampati e salvati elettronicamente per riferimenti e utilizzi futuri\n.\nIndividuare il PARdel dipendente è il primo passo per un valido programma di conservazione dell'udito. Una volta misurato il PAR, puoi determinare se i lavoratori stanno utilizzando la protezione dell'udito giusta e assicurarti che siano addestrati a usarla correttamente.\n\nProgettiamo la nostra protezione acustica in modo che sia compatibile con la validazione, tramite la prova dei cuscinetti di cuffie o inserti auricolari per l'uso con il sistema. Puoi testare l'esatta protezione acustica 3M che utilizzi sul sistema e fare formazione sui prodotti effettivi che utilizzi con versioni appositamente testate.\n\nIl kit viene fornito come un sistema completo che include il software ed è confezionato in una custodia per il trasporto a compartimenti resistenti agli urti.