3M ITALIA - 3MI7100036984 Kabelgleitmittel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Verpackung - Eimer
Inhalt - 18920 ml
Wasserlöslich - ja
Form - Gel
Packung
1 ST
EAN
3134375298582
Artikelnummer
3MI7100036984
Herstellernummer
7100036984
Hersteller
3MI
Geeignet für Kabel:
ja
Verpackung:
Eimer
Inhalt:
18920 ml
Wasserlöslich:
ja
Form:
Gel
3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Fusto 18,9 lt Non solo il gel lubrificante per trazione filo di 3M™ rende le operazioni di trazione dei fili più semplici e sicure, è inoltre in grado di essere eliminato dal cavo in modo rapido e pulito prima della giunzione o terminazione. Il gel uniforme non si scioglie o separa con invecchiamento a caldo o freddo. Rimane spesso, liscio e pronto per essere applicato. La temperatura d'uso è compresa tra - 6,6 °C a 43,33 °C.