3M ITALIA - 3MI7100015051 6800M MASCHERA A PIENO FACCI - 7100015051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vollgesichtsmaske
Größe - M
Anschluss - Bajonett
Packung
4 ST
EAN
2000000129389
Artikelnummer
3MI7100015051
Herstellernummer
7100015051
Hersteller
3MI
Ausführung:
Vollgesichtsmaske
Größe:
M
Anschluss:
Bajonett
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie 6000 è dotata di un'ampia lente in policarbonato, una guarnizione facciale in morbido silicone e una valvola di espirazione 3M™ Cool Flow™. La serie 6000 a basso profilo è approvata CE con un'ampia gamma di filtri e cartucce 3M a baionetta. La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie 6000 è dotata di un'ampia lente in policarbonato per un eccellente campo visivo e di una guarnizione facciale in silicone morbida e leggera. Dotato della valvola di espirazione 3M™ Cool Flow™ che aiuta a rilasciare l'aria espirata calda e umida dall'interno del respiratore, consentendo una respirazione agevole. L'esclusivo adattatore centrale convoglia l'aria espirata e l'umidità verso il basso, riducendo al contempo l'accumulo di sporco e detriti nella valvola. Soddisfa i requisiti prestazionali della norma EN166:B, livello di resistenza agli urti elevato per la protezione di occhi e viso. Contribuisce a ridurre l'esposizione a un'ampia gamma di gas, vapori e particolato se installato correttamente e utilizzato con filtri e/o cartucce a baionetta 3M approvati. Si collega ai filtri 3M™ Serie 2000, 5000, 7000 e 6000 con attacco a baionetta e può essere utilizzato con i sistemi di aria compressa e di alimentazione 3M™ per una maggiore praticità e flessibilità, inclusi i respiratori TR-600 e TR-800 PAPR e S-200+, rendendolo la scelta ideale per i responsabili della salute e sicurezza. Tra le applicazioni consigliate troviamo assemblaggio, pulitura di agenti chimici/schizzi di sostanze chimiche, scheggiatura, cesellatura, pulitura, operazioni in forno, molatura, laboratori, muratura, verniciatura, segatura e altro. La Serie 6000 offre ricambi per aiutare a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano. Tre misure disponibili: small, medium e large.


