Startseite

3M ITALIA - 3MI7100008223 952 CONF 1000 MORSETTI AUTOS - 7100008223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 1

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449073277095

Artikelnummer

3MI7100008223

Herstellernummer

7100008223

Hersteller

3MI

Max. Aderzahl anschließbar:

1

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Außendurchmesser:

3.8...3.8 mm

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Umgebungstemperatur:

105...105 °C

I connettori di spostamento dell'isolamento 951, 952 e 953 3M™ Scotchlok™ sono connettori a T a scorrimento rapido utilizzati per collegare elettricamente un cavo di medie dimensioni senza la necessità di tagliare o spellare il cavo. I connettori di spostamento dell'isolamento 951, 952 e 953 3M™ Scotchlok™ presentano una tensione nominale di 600 V per il building wire e una tensione nominale di 1000 V per segnali, infissi o apparecchi. Resistono a temperature di 105°C. Sono dotati di isolamento in nylon, che li rende ideali per l'uso in corpi illuminanti, elettrodomestici e altre applicazioni elettriche OEM.