Startseite

3M ITALIA - 3MI7000104209 H 700N GU SAFETY HELMET YE - 7000104209

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000104209 H 700N   GU SAFETY HELMET YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - gelb

  • Aufhängung - sonstige

  • Mit Schweißband - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000918693

Artikelnummer

3MI7000104209

Herstellernummer

7000104209

Hersteller

3MI

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

gelb

Aufhängung:

sonstige

Mit Schweißband:

ja

Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.\nPer una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.\n\nLa bardatura temporaleventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).