3M ITALIA - 3MI7000104176 3M 7501 SEMI MASCHERA S 10/C - 7000104176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Halbgesichtsmaske
Anschluss - Bajonett
Packung
10 ST
EAN
2000000918587
Artikelnummer
3MI7000104176
Herstellernummer
7000104176
Hersteller
3MI
Ausführung:
Halbgesichtsmaske
Anschluss:
Bajonett
Il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ serie 7500 è un respiratore di alta qualità dotato di valvola 3M™ Cool Flow™, superficie di tenuta morbida per il massimo comfort e bardatura a doppia modalità per l'utilizzo standard o a scomparsa. La serie 3M™ 7500 è approvata CE con un'ampia gamma di filtri a baionetta 3M. La semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500 è dotata di una morbida superficie di tenuta in silicone appositamente progettata per garantire il massimo comfort a chi la indossa. La serie 7500 è dotata della valvola 3M™ Cool Flow™ che aiuta a espellere l'aria calda e umida dall'interno del respiratore. Il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso. La bardatura regolabile e le cinghie lavorano insieme per offrire una vestibilità personalizzata. La funzione a scomparsa consente di rimuovere il respiratore in un ambiente non contaminato senza dover togliere il casco di protezione. La semimaschera riutilizzabile 3M serie 7500, se utilizzata con filtri a baionetta 3M approvati, può aiutare a ridurre l'esposizione a un'ampia gamma di gas, vapori e particelle. Si collega alla maggior parte dei filtri 3M™ serie 2000, 5000, 7000 e 6000 e può essere utilizzato con i sistemi ad aria compressa e ad aria alimentata 3M™ per una maggiore praticità e flessibilità, inclusi TR-300, TR-600 e S-200+. Sono disponibili ricambi per aiutare a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano. Tre misure disponibili: small, medium e large.


