Startseite

3M ITALIA - 3MI7000103787 3M PELTOR H505B CUFFIA NERA - 7000103787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Radio - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Material Kopfbügel - Kunststoff

  • Verstellbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000917146

Artikelnummer

3MI7000103787

Herstellernummer

7000103787

Hersteller

3MI

Mit Radio:

nein

Funkanbindung:

nein

Farbe:

schwarz

Material Kopfbügel:

Kunststoff

Verstellbar:

ja

Gewicht:

149 g

Bluetooth:

nein

Größe:

universal

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Le cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B sono costituite da bardatura nucale a basso profilo e sono progettate per essere utilizzate con elmetti per saldatura come il nostro Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100. La protezione di 24 dB fornisce l'attenuazione moderata necessaria nella maggior parte delle applicazioni di saldatura. Goditi protezione acustica confortevole durante la saldatura grazie alle cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B . Sono appositamente progettate per essere utilizzate con elmetto per saldatura, come l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglass™ serie 9100 e presentano design della coppa moderno e linee sottili. Oltre all'aspetto, il design a basso profilo si adatta bene alla maggior parte degli elmetti per saldatura, così come la coppa semi-morbida riduce al minimo la trasmissione dei suoni striduli, causa di distrazione. La bardatura nucale è certificata CE e testate secondo la norma N 352 e riducono i livelli di rumore fino a 24 dB. I morbidi cuscinetti in schiuma aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie, per la massima comodità degli utilizzatori per lunghi periodi. Con sospensione a due punti per una distribuzione equilibrata della pressione, questa cuffia avanzata offre la protezione confortevole di cui iprofessionisti hanno bisogno . I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienico, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.