3M ITALIA - 3MI7000098891 Schlauch - 7000098891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Packung
1 M
EAN
8712403019450
Artikelnummer
3MI7000098891
Herstellernummer
7000098891
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
0.05 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja


