Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092193 CS TERM 92-EN 63-3 - 7000092193

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092193 CS TERM 92-EN 63-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 ST

EAN

2000000913742

Artikelnummer

3MI7000092193

Herstellernummer

7000092193

Hersteller

3MI

Il kit di terminazione autorestringente 3M™ QT 92-EN è adatto per la terminazione di cavi tripolari non schermati, armati e con isolamento polimerico fino a 6 kV (U_max). Il kit comprende un componente di triforcazione autorestringente per l'isolamento della forcella del cavo e tre tubi autorestringenti per l'isolamento dei singoli nuclei. Sono inclusi anche i componenti aggiuntivi necessari per l'installazione. Le tre opzioni di prodotto coprono sezioni di cavo comprese tra 50 e 240 mm2.