3M ITALIA - 3MI7000092173 EndverschluB Innen+AuBen - 7000092173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert - nein
Durchmesser Aderisolation - 45.7...45.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8021684150074
Artikelnummer
3MI7000092173
Herstellernummer
7000092173
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Durchmesser Aderisolation:
45.7...45.7 mm
3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.


