Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092162 EndverschluB Innen+AuBen - 7000092162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Kaltschrumpf

  • Isoliermaterial - Gummi

  • Mit Kabelschuh mitgeliefert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684149498

Artikelnummer

3MI7000092162

Herstellernummer

7000092162

Hersteller

3MI

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Kaltschrumpf

Isoliermaterial:

Gummi

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Durchmesser Aderisolation:

41.4...41.4 mm

Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllodel campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.