3M ITALIA - 3MI7000092160 92 EB61 1 TERM MT X INT AUTO - 7000092160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Packung
5 ST
EAN
8021684149115
Artikelnummer
3MI7000092160
Herstellernummer
7000092160
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
nein
3M™ Terminale QT-II 92-EB 61-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 17,5 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.


