3M ITALIA - 3MI7000070524 SJ355D DUAL LOCK MINI FAST 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Packung
4 ST
EAN
4001895502385
Artikelnummer
3MI7000070524
Herstellernummer
7000070524
Hersteller
3MI
Breite:
25 mm
3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ355D, Nero, 25 mm x 5 m, 5.7 mm, Pacchetti doppi Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Dual Lock™ SJ3550 di 3M™ resiste alle alte temperature fino a 93 °C ed è indicato per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3550 di 3M™ è idoneo per l'utilizzo con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro e materie plastiche a elevata energia superficiale (acrilico, policarbonato, ABS) e può essere aperto e chiuso 1000 volte.