Startseite

3M ITALIA - 3MI7000062914 71347 00011M 4800 GOGGLE LEN - 7000062914

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

2000000910086

Artikelnummer

3MI7000062914

Herstellernummer

7000062914

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

Art der Belüftung:

indirekt

I 3M™ occhiali a mascherina serie 4800 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione indiretta per un maggiore comfort. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti. Per occhiali a mascherina completi che forniscono comfort di raffreddamento, utilizzare 3M™ occhiali a mascherina serie 4800. I nostri occhiali a mascherina sono dotati di un sistema di ventilazione indiretta che contribuisce a prevenire l'appannamento e assicura comfort durante il lavoro per lunghi periodi. Dispongono inoltre di una lente in policarbonato trasparente e resistente per proteggere da urti e oggetti volanti. Sono disponibili con un trattamento anti-appannamento delle lenti.