Startseite

3M ITALIA - 3MI7000062913 71448 00001M VISITOR PC CLEA - 7000062913

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000910079

Artikelnummer

3MI7000062913

Herstellernummer

7000062913

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

I 3M™ Visitor sovraocchiali sono i nostri occhiali di protezione comodamente indossabili da soli o sopra gli occhiali da vista. Sono dotati di lenti trasparenti in policarbonato leggere, protezione laterale preformata e protezione sopraccigliare. Proteggi i visitatori con i sovraocchiali di protezione 3M™ Visitor, indossabili da soli o sopra gli occhiali da vista. I nostri occhiali di protezione offrono una soluzione flessibile per la protezione degli ospiti in visita nel tuo ambiente di lavoro, con o senza occhiali da vista. Sono dotati di lenti trasparenti in policarbonato leggere, protezione laterale integrata preformata e protezione sopraccigliare per una maggiore sicurezza. Le lenti di classe ottica 1 garantiscono interferenze visive minime e protezione per i visitatori in diversi tipi di ambienti.