Startseite

3M ITALIA - 3MI7000062167 17 5118 3040M OX3000 BLUE P - 7000062167

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000062167 17 5118 3040M OX3000  BLUE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Verspiegelt - nein

  • Beschlagfrei - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000909950

Artikelnummer

3MI7000062167

Herstellernummer

7000062167

Hersteller

3MI

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Verspiegelt:

nein

Beschlagfrei:

nein

Farbe des Rahmens:

blau

3M™ sovraocchiali di protezione serie OX sono i nostri occhiali di protezione che si adattano alla maggior parte degli occhiali da vista, con lenti in policarbonato trasparente.\nProteggi la vista e i tuoi occhiali da polvere, graffi e urti indesiderati con i sovraocchiali 3M™ serie OX.\n\nI nostri occhiali di protezione sono progettati per essere indossati sopra gli occhiali da vista, per una vestibilità confortevole con un'interferenza minima. Sono leggeri e dispongono di una lente in policarbonato trasparente.\n\nProgettati per l'uso in diversi ambienti, l'assenza di parti metalliche li rende la scelta ideale per gli elettricisti.