Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061933 71359 00000M 4700 GOGGLE LEN - 7000061933

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Verspiegelt - nein

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Art der Belüftung - direkt

Packung

  • 200 ST

EAN

2000000909806

Artikelnummer

3MI7000061933

Herstellernummer

7000061933

Hersteller

3MI

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

Art der Belüftung:

direkt

I 3M™ occhiali a mascherina serie 4700 sono i nostri occhiali a mascherina che dispongono di una lente in policarbonato trasparente per resistenza agli urti e ventilazione diretta per un maggiore comfort. Per occhiali a mascherina completi che forniscono comfort di raffreddamento, utilizzare 3M™ occhiali a mascherina serie 4700. I nostri occhiali a mascherina sono dotati di un sistema di ventilazione diretta che contribuisce a prevenire l'appannamento e assicura comfort durante il lavoro per lunghi periodi. Dispongono inoltre di una lente in policarbonato trasparente e resistente per proteggere da urti e oggetti volanti.