Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061921 71500 00004M VIRTUA LENTE BL - 7000061921

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - blau

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000909721

Artikelnummer

3MI7000061921

Herstellernummer

7000061921

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

blau

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

ja

Farbe des Rahmens:

sonstige

3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti. Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione. I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.