3M ITALIA - 3MI7000057726 C 63 1203 CONF 1000 MORSETTI - 7000057726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001022742109
Artikelnummer
3MI7000057726
Herstellernummer
7000057726
Hersteller
3MI
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Scotchlok MNU 14-250dmi morsetti autospellanti fino a 400V I disconnettori sono collegati alla parte corrispondente attraverso la linguetta della parte femmina che scivola sul derivatore maschio. L'uso di rientranze e bordi arrotondati sulla parte femmina offre una forza di tenuta eccellente consentendo al contempo uno sgancio rapido e veloce.


