3M ITALIA - 3MI7000043086 71511 00000M TORA CCS PC CLE - 7000043086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Verspiegelt - nein
Beschlagfrei - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000906386
Artikelnummer
3MI7000043086
Herstellernummer
7000043086
Hersteller
3MI
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
blau
I 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS sono i nostri occhiali di protezione senza montatura dotati di stanghette verde lime con sistema di controllo con cordino (CCS) per il collegamento degli inserti auricolari con cordino. Le lenti in policarbonato sono dotate di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio Scotchgard™ su entrambi i lati per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili in una gamma di lenti diverse.\nPer i lavoratori che sono esposti al rumore intermittente, utilizzare i 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS.\nI nostri occhiali di protezione senza montatura sono dotati di stanghette verde lime che dispongono di un sistema di controllo con cordino (CCS) che consente ai lavoratori di tenere determinati inserti auricolari con cordino E-A-R™ collegati e pronti all'uso in ogni momento. L'esclusivo design della stanghetta sostiene il cordino degli inserti auricolari per tenerli saldamente in posizione e senza grovigli. Quando gli inserti auricolari con cordino non sono in uso, la funzione CCS consente loro di fungere da laccetto per portare gli occhiali protettivi intorno al collo.\n\nLa lente in policarbonato è dotata di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ per una protezione anti-appannamento superiore e una maggiore durata che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua*.\n\n*Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento


