3M ITALIA - 3MI7000038214 H31P3AF 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Packung
6 ST
EAN
2000000905426
Artikelnummer
3MI7000038214
Herstellernummer
7000038214
Hersteller
3MI
Farbe:
orange
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Hi-Viz Serie H31 offrono una protezione acustica dal design sottile, ideale per uso forestale, presso segherie e per uso industriale.\nPer la protezione acustica ad alte prestazioni e una riduzione del rumore fino a 28 dBnelle attività forestali, industriali e presso le segherie, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Hi-Viz Serie H31. Sono disponibili in arancione per offrire una maggiore visibilità. \n\nLe nostre cuffie auricolari ultraleggere sono progettate pensandoal massimo comfort per l'utente. Queste versatili cuffie auricolari da indossare sopra la testa presentano una bardatura temporale in acciaio inox che resiste alla flessione e alla deformazione, fornendo una vestibilità affidabile e sicura. Le coppe sonodotate di punti di articolazione inclinabili e gli ampi anelli di tenuta sono riempiti con una combinazione unica di fluido e schiuma, fornendo una tenuta efficace.