3M ITALIA - 3MI7000038213 V4KK VISIERA IN PC PER G2000 - 7000038213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kinnschutz - nein
Störlichtbogengeprüft - ja
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Packung
1 ST
EAN
4046719354108
Artikelnummer
3MI7000038213
Herstellernummer
7000038213
Hersteller
3MI
Mit Kinnschutz:
nein
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Visiera 3M™, visorino corto, policarbonato, trasparente, misura grande, V4KK Ottieni protezione da impatti, metalli fusi e solidi incandescenti con la visiera 3M™ V4KK. La nostra visiera in policarbonato trasparente dello spessore di 1,2 mm con visorino corto è progettata per gli elmetti 3M™. Soddisfa i requisiti di protezione F per gli schermi di protezione dagli impatti a bassa energia.


