Startseite

3M ITALIA - 3MI7000038198 PP 01 002 CLASSIC CEN 1000 P

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000038198 PP 01 002 CLASSIC CEN 1000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Mit Kordel - nein

  • Mit Stirnband - nein

  • Farbe - gelb

  • Wiederverwendbar - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

2000000905174

Artikelnummer

3MI7000038198

Herstellernummer

7000038198

Hersteller

3MI

Ausführung:

zylindrisch

Mit Kordel:

nein

Mit Stirnband:

nein

Farbe:

gelb

Wiederverwendbar:

nein

Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ sono monouso e sono progettati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti. Questi prodotti sono disponibili in versione con cordino e senza cordino.\nProteggi il tuo udito al lavoro e a casa scegliendo uno degli inserti auricolari più popolari e comunemente usati al mondo.\n\nGli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ sono stati i primi ad avere un design in schiuma del settore, basato sulla schiuma proprietaria 3M a lenta riespansione, progettata per la protezione dal rumore. 3M dà vita alla tecnologia e ci impegniamo a proteggere il tuo udito oggi come 45 anni fa, quando sono stati inventati gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™.\n\nProgettati in una comoda forma cilindrica dalla superficie ruvida, forniscono una tenuta efficace con un maggiore attrito per prevenire lo slittamento, persino in caso di movimento della mascella. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, espandendosi in base alla forma del condotto uditivo dell'utilizzatore e fornendo una vestibilità comoda e facile.\n\nForniscono una riduzione del rumore fino a 28 dB SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2.