3M ITALIA - 3MI7000032466 11356 00000M LIGHT VISION LE - 7000032466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Verspiegelt - nein
Beschlagfrei - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000903774
Artikelnummer
3MI7000032466
Herstellernummer
7000032466
Hersteller
3MI
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Verspiegelt:
nein
Beschlagfrei:
nein
Farbe des Rahmens:
grau
3M™ LED Light Vision™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione durevoli con luci a LED integrate per illuminare una zona buia mantenendo le mani libere per lavorare.\nIllumina le zone scure mantenendo le mani libere per lavorare con 3M™ LED Light Vision™ occhiali di protezione.\n\nI nostri occhiali di protezione Light Vision™ sono dotati di due luci a LED fissate su entrambe le tempie per lavorare a mani libere. Le luci possono essere facilmente regolate verso l'alto o verso il basso per un lavoro preciso. La resistente lente in policarbonato è stata trattata con un rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento, fornendo la massima chiarezza e protezione dagli urti. Offrono un'eccellente protezione dai raggi UV.


