3M ITALIA - 3MI7000009701 G3000NUV GU - 7000009701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maß - 54...62 mm
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - gelb
Mit Schweißband - ja
Packung
20 ST
EAN
4046719316724
Artikelnummer
3MI7000009701
Herstellernummer
7000009701
Hersteller
3MI
Maß:
54...62 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Mit Schweißband:
ja
Elmetto 3M™, Uvicator, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, giallo, G3000NUV-GU Se desideri un dispositivo di protezione della testa con eccellente ventilazione progettato per gli ambienti difficili, scegli l'elmetto 3M™ modello G3000NUV-GU.
Il nostro elmetto giallo è dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, una fascia antisudore in plastica e un design con morbida forma arrotondata che assicura un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore. Il visorino corto assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmettoè stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato.
Il nostro elmetto giallo è dotato di un sistema di sospensione con cricchetto, una fascia antisudore in plastica e un design con morbida forma arrotondata che assicura un ottimo campo visivo ed evita che le parti restino impigliate in cavi o rami. I fori di ventilazione distribuiti su un'ampia area offrono il massimo flusso d'aria possibile e un maggiore comfort per l'utilizzatore. Il visorino corto assicura una migliore visibilità verso l'alto, mentre il 3M™ Uvicator™ segnala quando l'elmettoè stato esposto troppo a lungo alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in un ambiente confinato.


