Startseite

3F FILIPPI - 3FFA5212 KIT LED I3F76,A3F91-L1565-L 2X40W CONC

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA5212 KIT LED I3F76,A3F91-L1565-L 2X40W CONC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 84 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11959 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138053

Artikelnummer

3FFA5212

Herstellernummer

A5212

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

84 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11959 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

134 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W CONC - Kit di trasformazione a Led dedicato agli apparecchi Beta 2x Fluorescenti i3F 76 e A3F 91. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 11283 lm. Distribuzione concentrata simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 134 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc" in acciaio zincato, apertura a cerniera. Lenti a distribuzione concentrata in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 105 mm. Peso 3,087 kg. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 84 W (nominale LED 74 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Umidità relativa UR: <85%. 2 moduli LED lineari da 40W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.