Startseite

3F FILIPPI - 3FF9304 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X30 T8 S/L L925 - 9304

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF9304 3F VIOLETTA UVC CEIL 1X30 T8 S/L L925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 34 W

  • Länge - 925 mm

  • Breite - 180 mm

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Höhe/Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466152912

Artikelnummer

3FF9304

Herstellernummer

9304

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

34 W

Länge:

925 mm

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Apparecchoi per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l’utilizzo di lampade germicida. Corpo verniciato con Vernice Antimicrobica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Conformità alla EN 60598-1. Montaggio a soffitto