3F FILIPPI - 3FF9303 3F VIOLETTA UVC WALL 1X36 T8 S/L L1230 - 9303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Länge - 1230 mm
Breite - 70 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Höhe/Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
929 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466152905
Artikelnummer
3FF9303
Herstellernummer
9303
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
40 W
Länge:
1230 mm
Breite:
70 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
180 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Apparecchoi per la sterilizzazione degli ambienti, progettato per l’utilizzo di lampade germicida. Corpo verniciato con Vernice Antimicrobica. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, accensione a caldo della lampada. Cavo di cablaggio a doppio isolamento in silicone con alta resistenza agli UV. Conformità alla EN 60598-1. Montaggio a parete


