Startseite

3F FILIPPI - 3FF8358 3F 66 2 LED 12 II - 8358

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF8358 3F 66 2 LED 12 II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Schlagfestigkeit - IK08

  • Länge - 255 mm

  • Breite - 176 mm

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466128320

Artikelnummer

3FF8358

Herstellernummer

8358

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

16 W

Schlagfestigkeit:

IK08

Länge:

255 mm

Breite:

176 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

344 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1361...1361 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F 66 2 LED 12 II . Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza d’iridescenza. Schermo in metacrilatotrasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia. Guarnizione di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento. Chiusura schermo antivandalica ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, in acciaio inox. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, fusibile, classe II. Potenza dell'apparecchio 16 W. Moduli LED da 6W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Distribuzione bilaterale verso il basso. 2 LED 6W 1177lm 4000K.

Ein 3F FILIPPI Produkt

Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie