Startseite

3F FILIPPI - 3FF8357 3F 66 1 LED 6 II - 8357

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466128313

Artikelnummer

3FF8357

Herstellernummer

8357

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

255 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

176 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

344 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.8

Leuchtenlichtausbeute:

67...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

689...689 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

8357 3F 66 1 LED 6 II.Flusso luminoso dell'apparecchio 665 lm.Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, coloregrigio RAL7035.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio emagnesio, assenza di iridescenza. Schermo in metacrilato trasparente, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia.Guarnizioni di tenuta fra corpo e schermo, in EPDM ecologica antinvecchiamento.Chiusura di sicurezza schermo ottenuta tramite 4 scrocchi di fissaggio al corpo, inacciaio inox.Dimensioni: 255x176 mm, altezza 344 mm. Peso 2,78 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza 0,8, corrente costante in uscita,fusibile, SELV, classe II, 1 driver.Potenza dell'apparecchio 10 W.Modulo LED da 6W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Parete / Superficie.