Startseite

3F FILIPPI - 3FF6163 3F TRITTICO WH 12+12+15/830 DALI H800 - 6163

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF6163 3F TRITTICO WH 12+12+15/830 DALI H800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schlagfestigkeit - IK02

  • Länge - 1560 mm

  • Breite - 1560 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466160887

Artikelnummer

3FF6163

Herstellernummer

6163

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

45 W

Schlagfestigkeit:

IK02

Länge:

1560 mm

Breite:

1560 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

800 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5841...5841 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

6163 - 3F Trittico WH 12+12+15-830 DALI H800 (12W DIR1)\nDesign by Atelier(s) Alfonso Femia\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 93%, ULOR 7%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1694 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Efficacia luminosa 38 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 3 moduli LED lineari da 12+12+15W/830. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso. Corpo e tige colore bianco opaco. Apparecchio composto da tre bracci orientabili in modo indipendente l'uno dall'altro. Recuperatore di flusso in alluminio ad alto rendimento con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di irridescenza. Filtro piano in metacrilato PMMA trasparente anabbagliante. Bracci per illuminazione diretta con lenti in metacrilato PMMA satinato. Braccio per illuminazione indiretta con schermo in policarbonato traslucido. Testate in policarbonato. Sospensione a tige di H 800 mm in acciaio con meccanismo di rotazione in ottone. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -(EN 60598-2-24); Dimensioni: diametro 1560 mm, altezza 800 mm. Peso 3,8 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio periferica da recedere nel controsoffitto. Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Morsettiera a4 poli, unico circuito 230V. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione su controsoffitto. Installazione su controsoffitti di cartongesso, pannelli in fibra minerale o metallici. Attenzione: per installare questo prodotto, bisogna acquistare obbligatoriamente uno dei quattro accessori (A0828 / A0829 / A0830 / A0831) in base al tipo di soffitto disponibile. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici. Ambienti architetturali, commerciali, di rappresentanza, banche. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con più di un driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. DALI Broadcast permette una regolazione unica dei driver; per attuare regolazioni indipendenti, utilizzare sistemi DALI indirizzabili. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.\n6163 - 3F Trittico WH 12+12+15-830 DALI H800 (12W DIR2)\nDesign by Atelier(s) Alfonso Femia\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 93%, ULOR 7%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1694 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Efficacia luminosa 38 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 3 moduli LED lineari da 12+12+15W/830. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso. Corpo e tige colore bianco opaco. Apparecchio composto da tre bracci orientabili in modo indipendente l'uno dall'altro. Recuperatore di flusso in alluminio ad alto rendimento con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di irridescenza. Filtro piano in metacrilato PMMA trasparente anabbagliante. Bracci per illuminazione diretta con lenti in metacrilato PMMA satinato. Braccio per illuminazione indiretta con schermo in policarbonato traslucido. Testate in policarbonato. Sospensione a tige di H 800 mm in acciaio con meccanismo di rotazione in ottone. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: diametro 1560 mm, altezza 800 mm. Peso 3,8 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio periferica da recedere nel controsoffitto. Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Morsettiera a 4 poli, unico circuito 230V. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione su controsoffitto. Installazione su controsoffitti di cartongesso, pannelli in fibra minerale o metallici. Attenzione: per installare questo prodotto, bisogna acquistare obbligatoriamente uno dei quattro accessori (A0828 / A0829 / A0830 / A0831) in base al tipo di soffitto disponibile. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici. Ambienti architetturali, commerciali, di rappresentanza, banche. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con più di un driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. DALI Broadcast permette una regolazione unica dei driver; per attuare regolazioni indipendenti, utilizzare sistemi DALI indirizzabili. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.\n6163 - 3F Trittico WH 12+12+15-830 DALI H800 (15W IND)\nDesign by Atelier(s) Alfonso Femia\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 0%, ULOR 100%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2453 lm. Distribuzione diretta-indiretta. Efficacia luminosa 55 lm/W. Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 3 moduli LED lineari da 12+12+15W/830. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso. Corpo e tige colore bianco opaco. Apparecchio composto da tre bracci orientabili in modo indipendente l'uno dall'altro. Recuperatore di flusso in alluminio ad alto rendimento con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di irridescenza. Filtro piano in metacrilato PMMA trasparente anabbagliante. Bracci per illuminazione diretta con lenti in metacrilato PMMA satinato. Braccio per illuminazione indiretta con schermo in policarbonato traslucido. Testate in policarbonato. Sospensione a tige di H 800 mm in acciaio con meccanismo di rotazione in ottone. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: diametro 1560 mm, altezza 800 mm. Peso 3,8 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio periferica da recedere nel controsoffitto. Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,90 a pieno carico, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 2 driver, 2 indirizzi DALI. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Temperatura ambiente da0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Morsettiera a 4 poli, unico circuito 230V. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione su controsoffitto. Installazione su controsoffitti di cartongesso, pannelli in fibra minerale o metallici. Attenzione: per installare questo prodotto, bisogna acquistare obbligatoriamente uno dei quattro accessori (A0828 / A0829 / A0830 / A0831) in base al tipo di soffitto disponibile. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici. Ambienti architetturali, commerciali, di rappresentanza, banche. Ambienti in cui è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo. - GESTIONE DELLA LUCE - L'apparecchio, equipaggiato con più di un driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. DALI Broadcast permette una regolazione unica dei driver; per attuare regolazioni indipendenti, utilizzare sistemi DALI indirizzabili. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.