Startseite

3F FILIPPI - 3FF59166 3F LEM 4 LED 200/865 CR CONC - 59166

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF59166 3F LEM 4 LED 200/865 CR CONC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138985

Artikelnummer

3FF59166

Herstellernummer

59166

Hersteller

3FF

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

146...0 lm/W

Max. Systemleistung:

220 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

33067...33067 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

542 mm

Höhe/Tiefe:

129 mm

Länge:

757 mm

3F LEM 4 LED 200/865 CR CONC - Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 32965 lm. Distribuzione diretta simmetrica concentrata: la superficie illuminata ha forma ellittica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 146 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Dissipatore modulare passivo monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionato per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lente 3F Lens fotoincisa in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione concentrata, fissata al modulo LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 757x542 mm, altezza 129 mm. Peso 16,7 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 226 W (nominale LED 199 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598 1 Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -30°C fino a +55°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/865. Codice fotometrico 865/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 6500 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione / Parete.