Startseite

3F FILIPPI - 3FF58752 3F LINDA LED SOFT 2X30W L1570 - 58752

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF58752 3F LINDA LED SOFT 2X30W L1570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466143965

Artikelnummer

3FF58752

Herstellernummer

58752

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

70 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1570 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

160 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

271.63...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8623...8623 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

3F Linda è diventata famosa per le sue linee soffici e prive di sporgenze, per gli scrocchi brevettati a scomparsa nel filo corpo, per il suo corpo compatto con forma ad uovo (110 millimetri al massimo nel caso di installazione con le staffe a soffitto),per la struttura interna di rinforzo ed il suo schermo elastico ed infrangibile in policarbonato. Grazie alla sua flessibilità d’utilizzo, trova applicazione in ambienti civili, in quelli commerciali e nell’industria alimentare (IFS, HACCP, BRC standard). I cablaggi elettronici efficienti che ne diminuiscono i consumi e i tempi di accensione. Grazie allo schermo Fotoinciso internamente e diffondente, 3F Linda è ancora più performante me conveniente: migliore diffusione della luce, aumento del comfort e “morbidezza” della visione. 62W. 8390 lm. 4000 K