3F FILIPPI - 3FF58600 3F LINDA LED 2X24W EP L1270 - 58600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466122595
Artikelnummer
3FF58600
Herstellernummer
58600
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
57 W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1270 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
160 mm
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7617...7617 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie