3F FILIPPI - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660 - 58572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
669 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466122540
Artikelnummer
3FF58572
Herstellernummer
58572
Hersteller
3FF
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
29 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3732...3732 lm
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
660 mm
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie


