3F FILIPPI - 3FF55607 I3F LED 752X12W EP AMPIO L655 - 55607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466122335
Artikelnummer
3FF55607
Herstellernummer
55607
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
655 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
235 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
140 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchtenlichtausbeute:
119...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3732...3732 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


