Startseite

3F FILIPPI - 3FF55147 I3F LED 762X24W EP AMPIO VS L1265 - 55147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 57 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK09

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466122281

Artikelnummer

3FF55147

Herstellernummer

55147

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

57 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1265 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

235 mm

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6783...6783 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 7286 lm. istribuzione ampia simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). fficienza apparecchio 107 lm/W. Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, trattamento di fosfosgrassaggio ai sali di ferro, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, stabilizzato agli UV. Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio zincato. Recuperatore di flusso ampio, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. Ingresso linea in testata o superiormente, tramite pressacavo PG 13,5 in nylon autoestinguente. Cablaggio emergenza permanente EP, su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Tolleranza del colore (MacAdam): 3. Durata utile (L90/F10): 30.000 h. Durata utile (L85/F10): 50.000 h. Sicurezza fotobiologica conformeal gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Ambienti industriali, magazzini e interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.

Ein 3F FILIPPI Produkt

Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie