Startseite

3F FILIPPI - 3FF55136 I3F LED 762X24W AMPIO VS L1265 - 55136

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schlagfestigkeit - IK09

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466122250

Artikelnummer

3FF55136

Herstellernummer

55136

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

56 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1265 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

235 mm

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6783...6783 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Corpo in acciaio, colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio. VS Vetro non combustibile, stampato, temprato.

Ein 3F FILIPPI Produkt

Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie