3F FILIPPI - 3FF55134 I3F LED 762X12W AMPIO VS L655 - 55134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 29 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - ja
Schlagfestigkeit - IK09
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466122243
Artikelnummer
3FF55134
Herstellernummer
55134
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
29 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
655 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Breite:
235 mm
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3388...3388 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie