3F FILIPPI - 3FF5220 3F LINDA INOX 1X18 HF - 5220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - G13
Packung
1 ST
EAN
8015466012308
Artikelnummer
3FF5220
Herstellernummer
5220
Hersteller
3FF
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
G13
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
660 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
100 mm
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie


