Startseite

3F FILIPPI - 3FF52003 BETA 500 300W/840 SP L1230 - 52003

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF52003 BETA 500 300W/840 SP L1230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 298 W

  • Schlagfestigkeit - IK07

  • Länge - 1230 mm

  • Breite - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466159492

Artikelnummer

3FF52003

Herstellernummer

52003

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

298 W

Schlagfestigkeit:

IK07

Länge:

1230 mm

Breite:

475 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

43513...43513 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

52003 - Beta 500 300W-840 SP L1230\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 43513 lm. Distribuzione diretta simmetrica media. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,19 x hu - Dlong. = 1,23 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 146 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 3 moduli LED lineari da 100W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio di colore bianco. Schermo piano SP in metacrilato trasparente, prismatizzato esternamente, anabbagliante. Corniceperimetrale in acciaio inox con apertura antivandalica e viteria inox torx. Guarnizione di tenuta poliuretanica espansa, ecologica, antinvecchiamento, posata tramite processo automatico continuo con assenza di giunzioni. Staffa di fissaggio in acciaio inox. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1230x475 mm, altezza 130 mm. Peso 12,425 kg. Grado di protezione IP66. Resistenza meccanica agli urti IK07 (2 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 3 driver. Doppia accensione. Potenza dell'apparecchio 298 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera posta su una slitta estraibile. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti commerciali, industriali e magazzini. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.