Startseite

3F FILIPPI - 3FF34411 3F PETRA OP 620 50W LED SO - 34411

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF34411 3F PETRA OP 620 50W LED SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 53 W

  • Schlagfestigkeit - IK02

  • Länge - 620 mm

  • Breite - 620 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466135922

Artikelnummer

3FF34411

Herstellernummer

34411

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

53 W

Schlagfestigkeit:

IK02

Länge:

620 mm

Breite:

620 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

134 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5955...5955 lm

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Sospensioneregolabile con rosone in policarbonato bianco, cavetti inox di lunghezza 2 metri. Dimensioni: diametro 620 mm, altezza 134 mm. Peso 5,68 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. Flusso luminoso dell'apparecchio 5740 lm. 49W. 4000 K