Startseite

3F FILIPPI - 3FF28847 L 323X10W LED EP 2MG 596X596 - 28847

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466128856

Artikelnummer

3FF28847

Herstellernummer

28847

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

596 mm

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

125...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4287...4287 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

ILLUMINOTECNICHE.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 4247 lm.Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 11,4%.Distribuzione diretta simmetrica.Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamentosuperficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiusesuperiormente.Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica.Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,69 kg.Grado di protezione IP20.Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 34 W.Assil Quality.Cablaggio emergenza permanente EP su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica24h, fusibile. EN 60598-2-22.Flicker: <10%.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C.Umidità relativa UR: <85%.3 moduli LED lineari da 10W/840.Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.